Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchtülle Pneumatik
>
Artikel
Schnellverschlusskupplung NW 10, hoher Durchfluss, Tülle LW 10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107447
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
241.64
EAN/GTIN:
4047322207430
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellverschlusskupplung NW 10 hoher Durchfluss, Stahl/MS vern., Tülle LW 10, Druck 0-35 bar, Mediums/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CEinseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa 3,5-mal so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
10
Anschluss:
LW 10
SW:
24 mm
Länge:
79,7 mm
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
35 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
3600 l/min (Luft)
Ventilsitz:
Messing
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Ventilkörper:
Stahl, QPQ behandelt
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Gewindestück:
Messing vernickelt
Entriegelungshülse:
Messing vernickelt
Ventil:
Messing
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Einseitig absperrende Schnellverschlusskpl. NW 10
>
Schnellverschlusskuppl. NW 10 - höchste Durchfl.
>
Schnellverschlusskupplung NW 10, Schlauchtülle
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkupplung
,
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
Druckluftstecknippel
,
Stecknippel Druckluft
,
Tülle Druckluft
,
riegler hydraulikkupplung
,
hydraulik kupplung
,
schnellkupplung stahl
,
Druckluftkupplungen
,
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
,
Kupplungen
,
Schlauchkupplungen
,
Schnellkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 10
Riegler
T 243/10
ab € 2,26*
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 13
Riegler
T 243/13
ab € 2,24*
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 16
Riegler
T 243/16
ab € 4,21*
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 19
Riegler
T 243/19
ab € 4,21*
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 6
Riegler
T 243/6
ab € 2,54*
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 8
Riegler
T 243/8
ab € 2,55*
Zubehör
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 9
Riegler
T 243/9
ab € 2,23*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 1/2 IG
Riegler
N 243/8
ab € 3,80*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 1/4 IG
Riegler
N 243/6
ab € 3,78*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 3/4 IG
Riegler
N 243/9
ab € 5,35*
Zubehör
Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet/vern., G 3/8 IG
Riegler
N 243/7
ab € 4,00*
Zubehör
Nippel, NW 10, Stahl gehärtet/vern., R 1/2 AG PTFE beschichtet
Riegler
N 243/3
ab € 3,09*
Zubehör
Nippel, NW 10, Stahl gehärtet/vern., R 1/4 AG PTFE beschichtet
Riegler
N 243/1
ab € 3,08*
Zubehör
Nippel, NW 10, Stahl gehärtet/vern., R 3/4 AG PTFE beschichtet
Riegler
N 243/4
ab € 6,11*
Zubehör
Nippel, NW 10, Stahl gehärtet/vern., R 3/8 AG PTFE beschichtet
Riegler
N 243/2
ab € 3,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen