Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 1/4 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107533
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     249.96
EAN/GTIN:
     4047322216456
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Entlüftungskupplung
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheitskupplung NW 7,8, Typ SEK, Messing vern., G 1/4 IG, Betriebsdruck -0,95-10 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °CEinhand-Sicherheitskupplung mit zweifacher Verriegelung.Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch nochmalige Betätigung der Entriegelungshülse wird das zweite Verriegelungssystem freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.
Weitere Informationen:
NW:
7,8
Anschluss:
G 1/4 IG
SW:
22 mm
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 1 bar
Betriebsdruck:
-0,95 - 10 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1350 l/min (Luft)
Kugel:
Edelstahl
Feder:
Edelstahl
Ventilkörper:
Messing vernickelt
Hülse:
Messing vernickelt
Länge:
46,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, riegler entlüftungskupplung, entlüftungskupplung, druckluft-sicherheitskupplung messing, Druckluftkupplungen, Druckknopfkupplungen, Schlauchkupplungen, Druckknopf Sicherheitskupplung, Druckknopf-Sicherheitskupplung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,85*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,41*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,20*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.