Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schnellkupplung
>
Artikel
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, G 3/8 IG, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-107672
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
248.24
EAN/GTIN:
4047322062152
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung NW 7,8, MS blank, G 3/8 IG, blau, max. 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°CEinhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik, Luftfahrttechnik.
Weitere Informationen:
NW:
7,8
Anschluss:
G 3/8 IG
Farbe:
blau
SW:
19 mm
Länge:
54,5 mm
Betriebsdruck:
0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max.:
100 °C
Gehäuse:
Messing blank
Dichtmaterial:
NBR
Durchfluss:
1800 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Kugel:
nichtrostender Stahl
Feder:
nichtrostender Stahl
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Entriegelungshülse:
Aluminium eloxiert
Ventil:
Zinkdruckguss, vernickelt
Ursprungsland:
DE
... >
Unverwechselbare Schnellverschlusskpl. NW 7,8
>
Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW 7,8
>
Unverwechselbare Schnellverschlusskuppl. NW7,8, IG
Weitere Suchbegriffe:
Schnellschlusskupplung
,
Schnellverschlusskupplung
,
Steckkupplung
,
Schnellkupplung Druckluft
,
Schnellverschluss-Kupplung Druckluft
,
Schnellverschlusskupplung Druckluft
,
schnellverschlusskupplungen 3/8" riegler
,
hydraulik kupplung
,
riegler hydraulikkupplung
,
Druckluftkupplungen
,
Schnellkupplungen
,
Unverwechselbare Schnellverschlusskupplung
,
Schlauchkupplungen
,
Kupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unverwechselbare Einstecktülle NW 7,8, MS blank, Tülle LW 6, blau
Riegler
248.55
ab € 7,02*
Zubehör
Unverwechselbare Einstecktülle NW 7,8, MS blank, Tülle LW 9, blau
Riegler
248.56
ab € 7,23*
Zubehör
Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, Messing blank, G 1/4 AG, blau
Riegler
248.69
ab € 7,49*
Zubehör
Unverwechselbarer Nippel NW 7,8, Messing blank, G 3/8 AG, blau
Riegler
248.70
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen