Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vern., G 1/2 IG, NW 12,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107730
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     242.03 B
EAN/GTIN:
     4047322056717
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/2 IG, NW 12,5, Betriebsdruck max. 300 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °CNach ISO 7241-1, Serie B.Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus.Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm.Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln.Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck.Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist.Einsatzgebiete: Chemieindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Automotive, Offshore.
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
33 mm
NW:
12,5
Betriebsdruck max.:
300 bar
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gehäuse:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Kugel:
rostfreier Stahl
Feder:
rostfreier Stahl
Ventil:
Messing
Entriegelungshülse:
Stahl
Stecknippel:
Stahl
Länge:
66,0 mm
Durchfluss (Öl):
40 l/min
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungen, Hochdruckkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
242.96
ab € 3,33*
Zubehör
Riegler
242.63 B
ab € 22,43*
Zubehör
Riegler
242.53 B
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.