Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, NW 20, G 1 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-107742
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     242.65 B
EAN/GTIN:
     4047322057158
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftstecknippel
Stecknippel mit Druckeliminator, Serie B, Stahl geh., verz., G 1 IG, NW 20, PN max. 300 bar, Betriebstemp. -30 °C bis 100 °C
Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1 IG
SW:
42 mm
NW:
20
Betriebsdruck max.:
300 bar
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Dichtmaterial:
NBR
Kugel:
rostfreier Stahl
Feder:
rostfreier Stahl
Ventil:
Messing
Stecknippel:
Stahl
Länge:
70,0 mm
Ursprungsland:
SE
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft riegler, druckminderer, Stecknippel, Stecknippel mit Druckeliminator, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
242.101
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.