Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 1 AG, Düse 4 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108267
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2408.100
EAN/GTIN:
     4047322255028
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 1 AG, Düse 4 mm, Storz-Größe 25-D, Betriebsdruck max. 16 bar, Griffteil und Düse Kunststoff
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
25-D
Gewinde:
G 1 AG
Durchfluss bei 6 bar:
26 l/min
Material:
Griffteil und Düse aus Kunststoff
Düse:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feuerwehr-strahlrohr d-kupplung, feuerwehr strahlrohr, riegler mehrzweckstrahlrohr, Mehrzweckstrahlrohr, Mehrzweckrohr, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.