Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 AG, Düse 9 mm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108268
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2408.200
EAN/GTIN:
     4047322255035
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 AG, Düse 9 mm, Storz-Größe 52-C, Betriebsdruck max. 16 bar, Griffteil und Düse Kunststoff
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
52-C
Gewinde:
G 2 AG
Durchfluss bei 6 bar:
132 l/min
Material:
Griffteil und Düse aus Kunststoff
Düse:
9 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler mehrzweckstrahlrohr, feuerwehr strahlrohr, mehrzweckstrahlrohr c-kupplung, Mehrzweckstrahlrohr, Mehrzweckrohr, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.