Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 1/2 AG, Düse 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108271
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2408.500
EAN/GTIN:
     4047322255066
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Strahlrohr
Mehrstrahlrohr
Mehrzweckspritzen
Mehrzweckstrahlrohre
Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365, Alu, G 2 1/2 AG, Düse 16 mm, Storz-Größe 75-B, PN max. 16 bar, Griffteil gummiert mit Mannschutzbr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
75-B
Gewinde:
G 2 1/2 AG
Durchfluss bei 6 bar:
418 l/min
Material:
Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause
Düse:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: riegler mehrzweckstrahlrohr, feuerwehr strahlrohr, mehrzweckstrahlrohr anschluss b, Mehrzweckstrahlrohr, Mehrzweckrohr, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.