Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Artikel
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »click-clock«
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108821
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
PIB 200
EAN/GTIN:
4047322217378
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen »click-clock« Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbinder aus Messing vernickelt, Serie »click-clock«. Insgesamt 30 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert.Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden.Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet. Bestückung:45 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-4 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-835 L-Steckverschraubungen G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-815 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm15 T-Verbinder 4, 6, 8 mm15 drehbare T-Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-89 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 8/6 • 10/6 • 10/810 Verschlussstecker 6, 8 mm10 Muffen G 1/8 • G 1/4 • G 3/81 PTFE-Dichtband1 Schlauchabschneider
Weitere Informationen:
Serie:
click-clock
Arbeitsdruck min.:
-0,99 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft
Empfohlener Schlauch:
PA, PU
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Vakuum
Lösering:
Hostaform
Spannring:
Edelstahl
Beschreibung:
Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«
Ursprungsland:
IT
... >
Schnellsteckverbindungen
>
Schnellsteckverbindungen - Serie click-clock
>
Sortimentsbox - click-clock
Weitere Suchbegriffe:
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
riegler pneumatik t-stück
,
druckluft t-stück
,
Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«
,
Schnellsteckverbinder
,
Steckanschluss-Sortimente
,
Schnellsteckverbindungen
,
Sortimentsbox für Schnellsteckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 301,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,41*
€ 411,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 10 mm, rot, POM
Riegler
91.010
ab € 0,21*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 4 mm, rot, POM
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 6 mm, rot, POM
Riegler
91.006
ab € 0,18*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 8 mm, rot, POM
Riegler
91.008
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen