Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-109915
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     178.006
EAN/GTIN:
     4047322368476
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
stecknippel druckluft
Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 6 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KunststoffUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der »Blauen Serie« empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Material:
Kunststoff
Medium:
Druckluft
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
L1:
38,0 mm
Stecknippel:
6 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen, Stecknippel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.