| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110105 Herst.-Nr.: 276.014 EAN/GTIN: 4047322391771 |
| | |
|
| | |
| 3/2-Wegeventil »Blaue Serie«, R 1/4 a., R 1/4 a., mit Gewindebeschichtung, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSVUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren. Weitere Informationen: | | Serie: | Blaue Serie | Arbeitsdruck max. kurzzeitig: | 15 bar | Arbeitsdruck min.: | 1,5 bar | Arbeitsdruck max.: | 10 bar | Temperaturbereich max.: | 80 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Material: | Kunststoff bzw. Messing vernickelt | Dichtmaterial: | NBR | Medium: | Druckluft | Anwendungsbereich: | Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum | Gewinde 1: | R 1/4 | Gewinde 2: | R 1/4 | L1: | 70,0 mm | L2: | 41,5 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, 3/2-Wegeventile, Blaue Serie, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen |
| | |
| |