| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110348 Herst.-Nr.: 79.004 EAN/GTIN: 4047322118507 |
| | |
|
| | |
| Verschlussstopfen POM, Stutzen 4 mm, Farbe rot, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck min.: | -0,95 bar | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min. bei Luft: | -20 °C | Betriebstemperatur max. bei Luft: | 65 °C | Betriebstemperatur min. bei Wasser: | 1 °C | Betriebstemperatur max. bei Wasser: | 65 °C | Material: | Acetalpolymerisat (POM) | L1: | 28,7 mm | Stutzen: | 4 mm | Farbe: | rot | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschlussstopfen, POM Verschlussstopfen, Verschlussstopfen POM |
| | |
| |