| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-110578 Herst.-Nr.: 13.800-4 EAN/GTIN: 4047322025010 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkelverbinder, für Schlauch 4/2 mm, SW 9, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 300 °C | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Material: | Messing vernickelt | für Schlauch: | 4/2 mm | L1: | 24,5 mm | SW: | 9 mm | O-Ring: | ohne | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder messing, riegler druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, Winkelverbinder, Verbinder, Schnellverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |