Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 6/4 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111000
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     34.421
EAN/GTIN:
     4047322074490
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Reduktion
Reduzier-Stück
Gerader Reduzierstutzen, für Schlauch LW 6/4 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Material:
Acetalcopolymerisat (POM)
für Schlauch:
LW 6/4 mm
L1:
42,5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Schlauchverbinder, schlauchverbinder gerade, schlauchverbinder, pvc reduktion, Gerader Reduzierstutzen, Reduzierstutzen, Stutzen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.