| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-111010 Herst.-Nr.: 34.812 EAN/GTIN: 4047322074599 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 6 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 6 mm | L1: | 25,0 mm | L2: | 26,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |