| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111824 Herst.-Nr.: 268.10-ES EAN/GTIN: 4047322069625 |
| | |
|
| | |
| Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 1 1/4 a., G 3/4 a., SW 45, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Außengewinde 1: | G 1 1/4 | Außengewinde 2: | G 3/4 | L1: | 50,0 mm | L2: | 20,9 mm | L3: | 17,5 mm | SW: | 45 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel edelstahl riegler, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (metrisch / zöllig), Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel |
| | |
| |