| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-111867 Herst.-Nr.: 263.05-ES EAN/GTIN: 4047322069007 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschlusskappe, rund, G 3/4, Durchmesser 34,0 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 3/4 | L1: | 23,6 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Durchmesser: | 34 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, hydraulik rohrverschluß, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |