| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-111889 Herst.-Nr.: 267.17-ES EAN/GTIN: 4047322400343 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reduziermuffe, rund, G 1 i., G 3/8 i., Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Innengewinde 1: | G 1 | Innengewinde 2: | G 3/8 | L1: | 38,8 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduziermuffe, edelstahl gewindemuffe 3/8", edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/8", Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |