| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111973 Herst.-Nr.: N 39 EAN/GTIN: 4047322162456 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 22, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | R 1/2 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 40,5 mm | SW: | 22 mm | SW 1: | 19 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |