Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometerverschraubung, G 1/8 i., Rohr-Außen-Ø 4 mm, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111977
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 60
EAN/GTIN:
     4047322162630
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Manometerverschraubung, G 1/8 i., Rohr-Außen-Ø 4 mm, SW 14, SW1 10, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/8
Rohr-Außen-Ø:
4 mm
L1:
24,5 mm
SW:
14 mm
SW 1:
10 mm
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.