Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Ger.-Einschraubvers., G1/4a., Rohr-AØ8mm, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112062
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 502
EAN/GTIN:
     4047322211178
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, G 1/4, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 17, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
41,5 mm
L2:
12,0 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
19 mm
Mutter-Innengewinde:
M14x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.