Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.-Ger.-Einschraubvers., G3/8a., Rohr-AØ12mm, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112064
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 504
EAN/GTIN:
     4047322211192
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Einschraubverschraubung, Dichtkegel, G 3/8, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, SW2 22, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
G 3/8
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
46,0 mm
L2:
12,0 mm
SW 1:
22 mm
SW 2:
22 mm
Mutter-Innengewinde:
M18x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Einstellbare gerade Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.