Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare gerade Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 12, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112085
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 534
EAN/GTIN:
     4047322211741
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
37,0 mm
SW 1:
22 mm
Mutter-Innengewinde:
M18x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Einstellbare gerade Verschraubungen, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Einstellbare Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.