| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112123 Herst.-Nr.: V 23 EAN/GTIN: 4047322167147 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, R 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN bar 100, SW1 12, SW2 11, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, sehr leichte Ausführung Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (DIN 2353) | Gewinde: | R 1/8 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 26,0 mm | L2: | 8,0 mm | SW 1: | 12 mm | SW 2: | 11 mm | PN: | 100 bar | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/8, druckluftschraubverbindung gerade, Gerade Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |