Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter M10x1,0, Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW1 12, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112240
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 402
EAN/GTIN:
     4047322167949
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
überwurfmutter m10x1
zinkrohr
Überwurfmutter, M10x1,0, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, Stahl verzinktÜberwurfmutter, sehr leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M10x1,0
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
11,0 mm
SW 1:
12 mm
PN:
100 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler überwurfmutter, Muttern, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.