Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter M18x1,5, Rohr-Außen-Ø 12 mm,SW1 22, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112245
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 408
EAN/GTIN:
     4047322167994
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Überwurfmutter
zinkrohr
Überwurfmutter, M18x1,5, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, SW1 22, Stahl verzinktÜberwurfmutter, leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Gewinde:
M18x1,5
Rohr-Außen-Ø:
12 mm
L1:
15,0 mm
SW 1:
22 mm
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.