Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Wechselreduzierung, G 1/2 a., G 3/8 i., Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112269
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 302-ZW
EAN/GTIN:
     4047322167376
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
riegler schneidringverschraubung
schneidring verschraubung
Lange Wechselreduzierung, weichdichtend, G 1/2 a., G 3/8 i., PN max. 630 bar, SW1 27, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
37,0 mm
L2:
14,0 mm
SW 1:
27 mm
PN:
630 bar
Außengewinde:
G 1/2
Innengewinde:
G 3/8
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Lange Wechselreduzierung, Wechselreduzierung, Reduzierung, Klemmringverschraubungen, Reduzierungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.