Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/8 i., Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112273
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 310-ZW
EAN/GTIN:
     4047322167475
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
riegler schneidringverschraubung
schneidring verschraubung
Kurze Wechselreduzierung, weichdichtend, G 3/8 a., G 1/8 i., PN max. 630 bar, SW1 22, Stahl verzinktWechselreduzierungen, Stahl verzinkt nach DIN 2353
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
L1:
22,5 mm
L2:
12,0 mm
SW 1:
22 mm
PN:
630 bar
Außengewinde:
G 3/8
Innengewinde:
G 1/8
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Kurze Wechselreduzierung, Wechselreduzierung, Reduzierung, Klemmringverschraubungen, Reduzierungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.