Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, ES 1.4571 Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112333
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 532
EAN/GTIN:
     4047322215671
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einstellbare gerade Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
39,0 mm
Mutter-Innengewinde:
M14x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, gerade einschraubverschraubung edelstahl, einschraubstutzen gerade, einschraubstutzen, Einstellbare gerade Verschraubung Dichtkegel, Einstellbare gerade Verschraubung, Gerade Verschraubung, Gerade Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 27 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.