Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, M30x2,0 i., ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112345
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 547
EAN/GTIN:
     4047322215800
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einstellbare T-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
88,0 mm
L2:
38,5 mm
Mutter-Innengewinde:
M30x2,0
PN:
160 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 11 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 14 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.