Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverschr., Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., ES 1.4571 Ø22x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112363
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 568
EAN/GTIN:
     4047322216029
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø1 22 mm, Rohr-Außen-Ø2 12 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
L1:
46,0 mm
Mutter-Innengewinde für Ø 1:
M30x2,0
PN:
160 bar
Rohr-Außen-Ø 1:
22 mm
Rohr-Außen-Ø 2:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 22 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.