Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Mano-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., ES 1.4571 Ø6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-112367
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
ES 581
EAN/GTIN:
4047322215817
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
35,5 mm
Mutter-Innengewinde:
M12x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
... >
Schneidringverschraubungen
>
Einstellbare Schneidring-Verschr. - ES (DIN 2353)
>
Manometer-Anschlussverschraubungen - ES
Weitere Suchbegriffe:
Druckmessgerät
,
Manometer
,
riegler manometer g 1/4
,
druck messgerät
,
riegler druckanzeige
,
Manometer-Anschlussverschraubung
,
Verschraubungen
,
Verschraubung
,
Schnellveschraubungen
,
Schneidring-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen