Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mano-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G1/4 i., ES 1.4571 Ø10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112369
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 583
EAN/GTIN:
     4047322215831
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M16x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
Gewinde:
G 1/4
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
L1:
36,0 mm
Mutter-Innengewinde:
M16x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, riegler manometer g 1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Manometer-Anschlussverschraubung, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellveschraubungen, Schneidring-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.