| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112370 Herst.-Nr.: ES 584 EAN/GTIN: 4047322215848 |
| | |
|
| | |
| Manometer-Anschlussverschraubung, Dichtkegel, G 1/4 i., Mutter M18x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Gewinde: | G 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 12 mm | L1: | 36,0 mm | Mutter-Innengewinde: | M18x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, Schneidring, riegler manometer g 1/4, schneidringe edelstahl, riegler schneidring, Manometer-Anschlussverschraubung, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellveschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |