| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-112438 Herst.-Nr.: ES 136 EAN/GTIN: 4047322126847 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | T-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 1.4571 | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 29,0 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, riegler t-einschraubverschraubungen, t verbindungsstück, hydraulik t-stück edelstahl, T-Verschraubung, T-Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubung, Schnellverschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |