| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-112444 Herst.-Nr.: ES 171 EAN/GTIN: 4047322126915 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 1.4571 | Rohr-Außen-Ø: | 8 mm | L1: | 65,0 mm | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, druckluftschraubverbindung riegler, Gerade Schottverschraubung, Gerade Schottverschraubungen, Schottverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |