Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112449
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 176
EAN/GTIN:
     4047322126960
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
L1:
84,0 mm
PN:
160 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 22 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.