Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, Abgänge beidseitig, 2 x 1/8, 2 + 2 x M5, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112544
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VT 15522
EAN/GTIN:
     4047322170000
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteilerleiste, Abgänge beidseitig vorne und hinten, Eingang 2 x 1/8, Ausgang 2 + 2 x M5, AluminiumZur einfachen Montage von Druckluft-Entnahmestellen (Verschraubungen, Steckverbinder, Kupplungen etc.). Wahlweise mit 2, 3, 4 oder 6 Abgängen, einseitig oder beidseitig.
Weitere Informationen:
L:
45,0 mm
A:
20,0 mm
B:
15,0 mm
C:
15,0 mm
Anschluss Eingang:
2 x 1/8
Anschluss Ausgang:
2 + 2 x M5
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, Verteilerleiste, Verteilerleiste beidseitig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.