Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerleiste, Abgänge beidseitig, 2 x 3/8, 2 + 2 x 1/4, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112552
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VT 15222
EAN/GTIN:
     4047322169851
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Verteilerleiste, Abgänge beidseitig vorne und hinten, Eingang 2 x 3/8, Ausgang 2 + 2 x 1/4, AluminiumZur einfachen Montage von Druckluft-Entnahmestellen (Verschraubungen, Steckverbinder, Kupplungen etc.). Wahlweise mit 2, 3, 4 oder 6 Abgängen, einseitig oder beidseitig.
Weitere Informationen:
L:
72,0 mm
A:
40,0 mm
B:
18,0 mm
C:
36,0 mm
Anschluss Eingang:
2 x 3/8
Anschluss Ausgang:
2 + 2 x 1/4
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, Verteilerleiste, Verteilerleiste beidseitig
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.