Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 3/8, SW 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113372
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     561.3
EAN/GTIN:
     4047322247047
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer
Schalldämpfer mit Federeinstellung, G 3/8, SW 22 mm, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 80 °C
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Gewinde:
G 3/8
SW:
22 mm
A:
17,0 mm
B min.:
36,0 mm
B max.:
38,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Schalldämpfer mit Federeinstellung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.