Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schalldämpfer G 1/4, Stahlnetz/Baumwollstreifenfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113383
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     578-2
EAN/GTIN:
     4047322273541
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
druckluftschalldämpfer g 1/4
Kunststoff-Schalldämpfer, Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung, G 1/4, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 70 °CDurch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Geräuschpegel bei 6 bar:
90 dB
Geräuschpegel bei 4 bar:
86 dB
Gewinde:
G 1/4
SW:
12 mm
A:
8,0 mm
B:
43,0 mm
C:
19,5 mm
L:
43,0 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: filter schalldämpfer, Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Kunststoff-Schalldämpfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.