Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Schlauch-ø 8x6 mm, Länge 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006717
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259.17-DUO
EAN/GTIN:
     4047322205818
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch
Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Temperaturbereich -35 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x6 mm, PN bei 20 °C max. 12 bar, Rollenlänge 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und damit verbundenen engen Biegeradien in einem weiten Temperaturbereich aus.Sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, sind gut beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.Vakuumgeeignet.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-35 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
12 bar
Schlauch-Ø innen:
6 mm
Schlauch-Ø außen:
8 mm
Farbe:
blau / schwarz
Rollenlänge:
25 m
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Doppelschläuche, DUO-Schläuche, PU-Schläuche, Zwillingsschläuche, Schläuche, Polyurethanschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
unbekannt
25
pro Meter
€ 6,80*
ab € 1,77*
€ 2,28*
3 Tage
1000
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,3552*
€ 3,0352*
5 Tage
40
25
pro Meter
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 3,56*
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,62*
6 Tage
1000
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 3,014*
€ 3,834*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.