| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-113759 Herst.-Nr.: 190/40 EAN/GTIN: 4047322032124 |
| | |
|
| | |
| Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 1/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewinde: | G 1/8 | für PVC-Schlauch: | 4x10 | L1: | 30,5 mm | L2: | 6,5 mm | SW: | 17 mm | SW 1: | 17 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch, Gewebeschlauchverschraubungen, Schlauchverbinder, Schlauchverschraubungen für PVC-Schlauch, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile, Verschraubung |
| | |
| |