Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubverschraubung, Alu, für PVC-Gewebeschlauch 16x10, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113765
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     190/55
EAN/GTIN:
     4047322032216
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 16x10, G 1/4, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewinde:
G 1/4
für PVC-Schlauch:
10x16
L1:
38,5 mm
L2:
9,0 mm
SW:
22 mm
SW 1:
24 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch, Gewebeschlauchverschraubungen, Schlauchverbinder, Schlauchverschraubungen für PVC-Schlauch, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile, Verschraubung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.