| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-113779 Herst.-Nr.: 190/77 EAN/GTIN: 4047322032469 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 20x13, G 1/2, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium | Gewinde: | G 1/2 | für PVC-Schlauch: | 13x20 | L1: | 43,0 mm | L2: | 11,0 mm | SW: | 27 mm | SW 1: | 30 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, riegler pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch 10 bar, Gewebeschlauchverschraubungen, Schlauchverbinder, Schlauchverschraubungen für PVC-Schlauch, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile, Verschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |