Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschlauch-Set, Sicherheitskupplung, Schl.-ø 11x6,3, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113852
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DSB6-10S
EAN/GTIN:
     4047322372503
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Soft-PVC-Werkstattschlauch-Set, Sicherheitskupplung, Temp. max. 60 °C, Schlauch-ø 11x6,3, PN bei 20 °C max. 12 bar, Länge 10 mHochflexibler Schlauch für alle Druckluftanwendungen im Werkstattbereich, konfektioniert mit Messing-Einstecktülle und Messing-Schnellverschlusskupplung NW 7,2, oder wahlweise mit Sicherheitskupplung in Druckknopf-Ausführung NW 7,4 und Einstecktülle Stahl verzinkt. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Außendecke:
Soft-PVC, blau
Seele:
Soft-PVC, schwarz
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Schlauch-Ø innen:
6,3 mm
Schlauch-Ø außen:
11 mm
Schlauchlänge:
10 m
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
12 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00269* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST-8
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
243.07 ST-10
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
243.52 ST
ab € 1,86*
Zubehör
Riegler
243.57 ST
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
243.50 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.55 ST
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
243.49 ST
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
243.54 ST
ab € 1,45*
Zubehör
Riegler
243.51 ST
ab € 1,21*
Zubehör
Riegler
243.56 ST
ab € 1,25*
Zubehör
Riegler
VD-300-7,2-1/4
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.