Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PU-Schlauch
>
Artikel
Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Schl.-ø 12x8, Rolle à 25 m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-113881
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
189.52
EAN/GTIN:
4047322031967
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch riegler
pu schlauch
Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch, Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 12x8, Arbeitsdruck 5 - 12 bar, Rolle à 25 mBlauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial.Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken.Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können. - schützt gegen Schweißfunken- sehr flexibel, hervorragend biegbar, kein Knicken- beständig gegen viele Chemikalien, Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung und UV-Licht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
5 bar
Arbeitsdruck max.:
12 bar
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Biegeradius min.:
28,6 mm
Rollenlänge:
25 m
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
US
... >
Schläuche
>
Funkenerosionsgeschützte PU-Schläuche
>
Funkenerosionsgeschützer PU-Schlauch
Weitere Suchbegriffe:
Schläuche
,
Schwer entflammbare Schläuche
,
Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch
,
Schlauch Funkenerosionsgeschützt
,
Funkenerosionsgeschützter Schlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,75*
Preis gilt ab 12.500 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Meter
ab 125 Meter
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchabschneider, bis Außendurchmesser 14 mm
Riegler
259.550
ab € 4,62*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm
Riegler
259.555
ab € 9,53*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm
Riegler
SAS420
ab € 28,77*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
Riegler
259.559
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen