Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Schlauch-ø 15x10, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322393591
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TWS.10
EAN/GTIN:
     4047322393591
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Trinkwasserschlauch
Trinkwasserschlauch, Weich-PE, Temperaturbereich -15 °C bis 50 °C, Schlauch-ø 15x10, PN bei 23 °C max. 20 bar, Rolle à 50 mMehrschichtiger Schlauch für den Trinkwasserbereich, entspricht der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes nach Kat. "A" und dem DVGW-Arbeitsblatt W270.Ideal für die Durchleitung von Trinkwasser, (alkoholhaltigen) Getränken, Lebensmitteln, Pflanzenölen und Milchprodukten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Außendecke:
Weich-PE
Seele:
Weich-PE
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
20 bar
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Schlauch-Ø innen:
10 mm
Schlauch-Ø außen:
15 mm
Biegeradius min.:
35 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: trinkwasserschlauch, KTW-Schläuche, Schläuche, lebensmittelecht, Schläuche, Wasserschlauch, Schlauch für Trinkwasser
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,29*
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,49*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,99*
€ 3,62*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,73*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,45*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,79*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.