Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
PEX-Fittings
>
PEX Rohr
>
Artikel
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 15x12, VPE 20 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-113989
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
89.1512-B
EAN/GTIN:
4047322204521
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 25 bar, Rohr-ø 15x12, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
ACHTUNG:
Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!
Der Versand dieser Artikel erfolgt über GLS Termin.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
12 mm
Rohr-Außen-Ø:
15 mm
VPE:
20 Stk
Farbe:
blau
Ursprungsland:
DE
... >
Druckluftleitungssystem
>
Rohre und Rollenware
>
Kunststoffrohre aus Polyamid PA 12
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Kunststoff-Rohr
,
Kunststoffrohr
,
PA-Rohr
,
Polyamid-Rohr
,
Polyamidrohr
,
PEX Rohr
,
kunststoffrohr blau
,
pex rohr
,
kunststoffrohr riegler
,
Druckluftleitungen
,
Druckluftverrohrung
,
PA-Rohre
,
Polyamidrohre
,
Pneumatikschläuche
,
Schläuche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 187,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 15 mm
Riegler
EKMN15
ab € 2,45*
Zubehör
Endstück für Rohranschluss »speedfit«, f. Rohr Außen-ø 15 mm, POM
Riegler
80.015
ab € 1,86*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, f. Rohr Außen-ø 15 mm, weiß, max. 65 °C
Riegler
88.015
ab € 0,35*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, blau
Riegler
88.015-B
ab € 0,61*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, rot
Riegler
88.015-R
ab € 0,61*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, schwarz
Riegler
88.015-S
ab € 0,61*
Zubehör
Rohrklemme »speedfit« PP, für Rohr Außen-ø 15 mm, weiß
Riegler
88.015-W
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen