Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113993
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     89.2218-B
EAN/GTIN:
     4047322204569
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 22 bar, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.ACHTUNG: Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!Der Versand dieser Artikel erfolgt über GLS Termin.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
22 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
18 mm
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
VPE:
20 Stk
Farbe:
blau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, pa rohr druckluft, pex rohr, polyamidrohr blau, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Pneumatikschläuche, Schläuche
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,90*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,36*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,44*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,74*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,74*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,74*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.